曜日別特売
FF-A5S-B フラットファイルPP A5判タテ型 ビュートン 62892780

フラットファイルPP A5判タテ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
穴数2
内容量1冊注文コード62892780品番FF-A5S-B
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。

材質PP厚さ(mm)【表紙】0.45ブルー背幅(mm)15穴数2寸法(縦×横)(mm)220×163穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14収納枚数(枚)140グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする