FF-A5E-Y フラットファイルPP A5判ヨコ型 ビュートン 62892841

フラットファイルPP A5判ヨコ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1冊注文コード62892841品番FF-A5E-Y
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。

材質PP厚さ(mm)表紙:0.45イエロー収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする