曜日別特売

角2間伐材クラフト85gLシーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード62893288品番681-60
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。

仕様サイド貼り材質クラフト紙(古紙40%使用)、間伐材10%以上使用規格角2寸法(縦×横)(mm)332×240紙厚(g/m2)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする