曜日別特売
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897

TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897
TSH-2DBS-DG 帆布鳶用腰袋2段BS SK11 62893897

帆布鳶用腰袋2段BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
国防
内容量1個注文コード62893897品番TSH-2DBS-DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。

用途
道具、工具の収納。
国防材質6号帆布形状2段質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど以上のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする