曜日別特売
SPD-KZ01 革製ラチェットレンチ差し SK11 62893985

SPD-KZ01 革製ラチェットレンチ差し SK11 62893985
SPD-KZ01 革製ラチェットレンチ差し SK11 62893985

革製ラチェットレンチ差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62893985品番SPD-KZ01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性を重視した本革仕様のラチェットレンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。

用途
ラチェットレンチ差し。
材質牛本革、金具部:スチール質量(g)150適合ベルト幅(mm)48~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×270
注意
※ご使用の際は安全に十分注意してご使用ください。幅48~60mm以下のベルトに通してご使用ください。
※ベルトを通した際、フックが外れないよう必ず返しを前に通して下さい。フック本体に確実に取り付け、抜け落ちがないことを確認してからご使用ください。
※機能上、張り出した部分や、取り付けたものが引っかかりやすく作業中に思わぬ事故の原因となる可能性がございますので、十分注意して作業して下さい。

商品説明動画

スパイダーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする