曜日別特売
B304 ニューケンパス 薄口 100枚 ゴークラ 62894049

ニューケンパス 薄口 100枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1函
サイズB4
規格B4判
内容量1函注文コード62894049品番B304
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。

仕様薄口、四六判換算(kg):125材質ケント紙サイズB4入数(枚)100規格B4判白色度(%)0.9紙厚(mm)約0.15坪量(g/m2)144.5外形寸法(縦×横)(mm)364×257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする