高春堂
間伐材クラフト85g100枚パック
商品レビューを投稿する
規格
長3/〒枠付
長3/〒枠付
角2
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62894356
品番
390-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上使用
入数(枚)
100
規格
長3/〒枠付
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※間伐材マークが封筒裏に印刷されています。