SPD-JY09-B サポートベルト SK11 62894588

SPD-JY09-B サポートベルト SK11 62894588
SPD-JY09-B サポートベルト SK11 62894588

サポートベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
ブラック
全長(mm)サポートベルト:800
内容量1個注文コード62894588品番SPD-JY09-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。
豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。

用途腰の負担を軽減。全長(mm)サポートベルト:800ブラック材質ポリエステルサイズL
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品説明動画

スパイダーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする