STH-1 ツールホルダーカラビナ SK11 62895053

STH-1 ツールホルダーカラビナ SK11 62895053
STH-1 ツールホルダーカラビナ SK11 62895053

ツールホルダーカラビナ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード62895053品番STH-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。

用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
注意
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※バックル、ベルトなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62895053
2022-05-17
用途: 腰袋ベルトに装着
建設業・工事業

カラナビがすぐ横向きになり取付にくい、手に道具を持っているので一々掛けやすい様に治す必要があり面倒、固定式の方が使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする