SEMK-PWH ホワイト エバースキンマチ付釘袋 SK11 62895726

SEMK-PWH ホワイト エバースキンマチ付釘袋 SK11 62895726
SEMK-PWH ホワイト エバースキンマチ付釘袋 SK11 62895726

エバースキンマチ付釘袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62895726品番SEMK-PWH ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨・汚れに強いエバースキンとナイロン素材で、抜群の耐久性です。ヨレを防止するボード補強付きです。便利な墨つぼホルダー付きです。

用途
釘などのパーツ、金槌等の道工具類の収納、携帯。
パールホワイト材質エバースキン適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)約320×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする