曜日別特売
SK-TAS-Y タスキ型反射ベスト SK11 62896374

SK-TAS-Y タスキ型反射ベスト SK11 62896374
SK-TAS-Y タスキ型反射ベスト SK11 62896374

タスキ型反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色(本体)オレンジ
テープ地色オレンジ
内容量1着注文コード62896374品番SK-TAS-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、タスキタイプの反射ベストです。
マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。タスキタイプなので作業性が良く、動きやすいです。

用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。色(本体)オレンジテープ地色オレンジ仕様タスキタイプ・黄反射ウエスト(cm)約85~110(マジックテープ調整)材質(テープ)塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする