SQH-R クイックホルダー SK11 62899314

SQH-R クイックホルダー SK11 62899314
SQH-R クイックホルダー SK11 62899314

クイックホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード62899314品番SQH-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。
ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。
メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。

用途
先端工具、キー等の落下防止。
レッド仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール軸径(Φmm)6.35形状クイックホルダーロック機能なし
注意
※500gを超える重いものや貴重品を下げたり振り回したりしないでください。
※落下・破損の原因となります。つりさげ対象物の損害および当商品に起因するその他の損害についてメーカーは一切の責任を負いませんので御了承ください。
※当商品は金属部分に微量の鉛を含んでいます。金属部分を舐めたり口に含んだりしないでください。
※特にお子様の手の届かないところに保管をしてください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 機械のメンテナンス

ANEX六角レンチカラービット65mmに組み合わせて使用しています。
ANEXクイックフォルダー(プラ)より重いですが、擦れて・当たって外れる事が少ない(ほぼ無い)です。

対象商品 : 62899314
2023-04-17
用途: 組立作業時
製造業

きっちりビットを保持してくれます。傷もつきにくいようで、お気に入りです。

対象商品 : 62899314
2018-02-26
用途: 交換用先端工具携帯
建設業・工事業

セット品より安く必要な本数追加できて良いです。
沢山あると流石に重たいですが、それでも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする