SK-HiVi-ViO 高視認性ベスト SK11 62900093

高視認性ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1枚注文コード62900093品番SK-HiVi-ViO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ウエスト部分のマジックテープで脱着が簡単に行える蛍光ウエアです。
高輝度ガラスビーズの反射テープなので視認性抜群です。JIS規格に適合した高視認性ベストです。

用途
駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:高輝度ガラスビーズ、JIST8127テープ地色グレー肩幅(cm)44着丈(cm)70色(本体)蛍光オレンジ胴回り(cm)130
注意
※反射ベストに使用している反射テープは、光があたると光源に向かって反射するタイプで、自発光・蓄光タイプではありません。
※洗濯は方法に関係なく行わないで下さい。
※ドライクリーニングとアイロンの使用は避けて下さい。
※使用後の汚れは布に水を含ませて拭いて下さい。
※乾燥させるときは乾いた布で拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※保管する場所は、高温多湿な場所を避けて下さい。
※テープ部分の色が移行しますので、他の物と一緒にしないで下さい。
※タバコの火やたき火に絶対に近づけないで下さい。軟化したり変形することがあります。
※薬品・洗剤・油類など人体に有害なものを扱う作業にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする