曜日別特売
KB-36 LEDライト KOOL BEAM 62902429

※本体

KB-36 LEDライト KOOL BEAM 62902429
KB-36 LEDライト KOOL BEAM 62902429
KB-36 LEDライト KOOL BEAM 62902429

LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62902429品番KB-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付

付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする