MS-60 メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 62903357

メカスイングノズル ノズルユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)2.3
内容量1個注文コード62903357品番MS-60
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ

用途
除塵、水切りなど
ノズル口径(Φmm)2.3長さ(mm)リンク:60使用圧力(MPa)0.4~0.6RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ガリュー】メカスイングノズルの省エネ・コスト削減効果などについてご紹介【MS-60/MS-70】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする