中発販売
バリアリール Wide
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
黄/黒
黄/黒
黄/黒+危険立入禁止
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62904722
品番
BRS-1205A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)
5
シート幅(mm)
120
仕様
マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
トラスコ品番
855-3131
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約520
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×66×203
表示内容
黄/黒
シート厚さ(mm)
0.2
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
商品説明動画
Reelex バリアリールWide
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった