BRS-W606B Wバリアリール 中発販売 62904756

Wバリアリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容黄/黒+危険立入禁止
内容量1台注文コード62904756品番BRS-W606B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き

シート長さ(m)12シート幅(mm)60仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型トラスコ品番855-3134材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143表示内容黄/黒+危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする