曜日別特売
CTL-16-CLS 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ 62905063

CTL-16-CLS 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ 62905063
CTL-16-CLS 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ 62905063

小型クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)280Ω(参考値)注文コード62905063品番CTL-16-CLS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。

適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)280Ω(参考値)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする