曜日別特売

LED 内蔵CT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個許容電流(A)(貫通)1.2A~320A(連続) (限流抵抗内蔵)注文コード62905115品番CTL-24
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。
交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。

仕様最小発光電流1A許容電流(A)(貫通)1.2A~320A(連続) (限流抵抗内蔵)適合電線径Φ24以下使用環境-20~75℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする