曜日別特売
CTT-36-CLS 分割・クランプ型センサ ユーアールディ 62905517

分割・クランプ型センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合電流(A)0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦15Ω
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
内容量1個注文コード62905517品番CTT-36-CLS
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。

適合電流(A)0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω許容電流(A)720Arms連続出力特性1500mV±1%/600A (50/60Hz, RL=5Ω)直線性±1%FS/600A (50/60Hz, RL=5Ω)仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)27Ω (参考値)保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする