※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(CT感度設定)フロントパネル面、1A~4A、10A~40A、8桁ディップスイッチのON位置にある電流値の総和が定格電流感度となる。但し、100Aは超えないこと、(定格電力計算方法)P=E・I (W)で出力5V注文コード62905998品番PTD-1
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
電源直結型でPTが不要。
小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。
真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。
CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。