GM3092DEB ゴムチップマット ディーアンドディーカンパニー 62908283

ゴムチップマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
Dブルー黒
幅(mm)900
奥行(mm)300
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード62908283品番GM3092DEB
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,969
販売価格(税別)
11,790
Dブルー黒厚さ(mm)20幅(mm)900質量(kg)5.6奥行(mm)300材質ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする