TENMA(天馬)
たっぷり収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1セット(3個)
1セット(4個)
1個
1セット(12個)
1セット(9個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62911905
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
押入れの奥までたっぷり奥行74cm。
色
ホワイト
トラスコ品番
857-8212
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×740×300
収納の目安
トレーナー約14枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません