曜日別特売
‐ ビュートケース クローゼット TENMA(天馬) 62911914

ビュートケース クローゼット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)収納の目安トレーナー約8枚注文コード62911914品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クローゼットにすっきり収まる、奥行き53cm。

カプチーノトラスコ品番857-2597材質ポリプロピレン質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×530×230収納の目安トレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※別売の差込式キャスターがセットできます。
フィッツケースクローゼット(S-53、M-53、L-53)に積み重ねできます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62911923
2022-12-14
用途: 書類成果品納品時
建設業・工事業

しっかりした作りで、大きさも色々あり用途に合わせて選べるので満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする