TENMA(天馬)
ビュートケース クローゼット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
収納の目安
トレーナー約12枚
注文コード
62911923
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットにすっきり収まる、奥行き53cm。
色
カプチーノ
トラスコ品番
857-2598
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×530×300
収納の目安
トレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※別売の差込式キャスターがセットできます。
フィッツケースクローゼット(S-53、M-53、L-53)に積み重ねできます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません