TENMA(天馬)
フェミーネ ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
62912517
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
付属品
ストッパー付キャスター
トラスコ品番
857-3339
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(kg)
3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×470×680
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×440×150(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約5枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません