TENMA(天馬)
ユニフィット 組立式
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(3個)
段数
3段
3段
5段
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62914328
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
A4ファイルがぴったり収まる、組立てタイプ。
色
カプチーノ
段数
3段
トラスコ品番
836-0027
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×410×605(キャスター使用時)
収納の目安
トレーナー約4枚(引出し1個につき)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター付
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。