※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 間口(mm)1200
内容量1台注文コード62914549品番SWSH-1290TS1-II
参考基準価格(税別)¥98,050販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間半面棚板と足元に半面棚付き。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
足元に半面棚板1枚付:足元用の半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。
棚板は半面のため、空きスペースは床置き収納スペースなどに使えて便利です。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。