SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698
SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698
SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698
SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698
SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698
SWS-960S2-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914698

軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
色(天板)グリーン
内容量1台注文コード62914698品番SWS-960S2-GG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間全面棚付き。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmです。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
中間全面棚板は半面の棚板2枚使用で中間全面棚板となります。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納できて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。
質量(kg)29.6高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)600間口(mm)900棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重)材質(天板)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300色(脚部)グリーン棚板有効寸法(mm)W672×D233/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板に芯材を含まない構造(1.2mm厚スチール板の曲げ加工構造)の為、天板に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※オプションのコボレ止め(間口用/奥行用)は取り付けできません。
※上棚・架台・スタンド等は取り付けできません。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ワークテーブル300シリーズ中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする