SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154
SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154
SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154
SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154
SWSU-1290-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915154

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)900
色(天板)グリーン
内容量1台注文コード62915154品番SWSU-1290-GG
参考基準価格(税別)¥84,950販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチキャスター付き作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。
固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます
天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。
脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)300(固定時)間口(mm)1200奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)40.6材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75色(天板)グリーン色(本体)グリーン色(脚部)グリーンキャスター種類自在ストッパー無し4個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板に芯材を含まない構造(1.2mm厚スチール板の曲げ加工構造)の為、天板に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※耐荷重は「固定時」の耐荷重です。キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品にはオプションの「中間棚受」および「中間棚板」、ならびに「半面棚板」は後付けできません。
※オプションのコボレ止め(間口用/奥行用)は取り付けできません。
※上棚・架台・スタンド等は取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする