※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 間口(mm)1200
内容量1台注文コード62915398品番SWRAC-1290-GI
参考基準価格(税別)¥119,700販売価格(税込)¥75,878販売価格(税別)
高さ調整機能とキャスター付きで作業効率アップ!高さ調整タイプ移動式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。
軽作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。
高さ調整範囲:高さ750~高さ1000mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台、どちらにもおすすめ。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。
天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。
天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。
塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。