曜日別特売
A-703 剪定鋏ケース 越路 62915800

剪定鋏ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62915800品番A-703
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

8インチ・9インチ剪定鋏用ケース。
ベルト通しの部分が通常のものよりも幅広くなっているため、耐久性が高く丈夫な仕様です。

用途剪定鋏用収納ケース。全長(mm)230質量(g)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする