PKRP-150TG パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 62916064

PKRP-150TG パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 62916064
PKRP-150TG パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 62916064

パワー万能ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62916064品番PKRP-150TG
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。
滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。

用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする