曜日別特売
PLC-200U ホールドプライヤー TTC 62916335

ホールドプライヤー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード62916335品番PLC-200U
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。
番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。

用途配管作業や掴み回す作業に。全長(mm)200質量(g)0.27切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62916326
2026-02-08
用途: 何かを掴む

TUNODAでも同じ商品がダブって出ています。
そっちは当日発送になっていて少し安いです。
スリムで元々口の開きが大きいですが、3段切り替えで更に大きい物を掴める
ので、大きいプライヤーに持ち替える手間が無くて、これ1本で対応出来る
所が良いです。
対象物をしっかり掴むこだわり構造も良いと思います。
しかし横滑りは最近の先端の咥え部が網目には叶いません。
仕上げがきれいな所がとても良いと思います。
見ているだけでモチベーションが上がります。
軍手を履けば気になりませんが、素手で持つとグリップの角が少し痛いです。
それとグリップのローレット加工が滑らかで滑りやすい気もします。
グリップエンドの内側の出っ張りに小指を軽く挟むことがあります。
私は落下防止ワイヤーを使用しないので削りました。
マイナス点も書きましたが、色々持っているプライヤーの中でも好きな方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする