曜日別特売
キャプテンスタッグCSSー023 安全靴 福山ゴム工業 62917060

 

キャプテンスタッグCSSー023 安全靴 福山ゴム工業 62917060
キャプテンスタッグCSSー023 安全靴 福山ゴム工業 62917060
キャプテンスタッグCSSー023 安全靴 福山ゴム工業 62917060

安全靴

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
ブラック
材質(アッパー)PU+ウレタン
内容量1足注文コード62917060品番キャプテンスタッグCSSー023
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

つま先を保護する鋼鉄先芯入り。夜の作業時に光を反射する素材付き。耐油ソール。内側には大きく開くファスナー付きで脱ぎ履ぎしやすい。

ブラックサイズ(cm)29材質(アッパー)PU+ウレタン材質(ソール)PUウィズ3E標準質量(g)485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 自動車整備士です。
A・Cソルデート

軽くて履き心地良いです。
サイドジップも非常に有難い。
次回も購入しようと思います。

2025-06-23
用途: オートバイのライディング用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドのファスナーがとても重宝してます。脱ぎ履きが楽です。
反射材も付いているので夜間のオートバイ運転も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 62916956
2024-05-09
用途: 施工管理
建設業・工事業

幅広で私の足に丁度いい 
底が薄く軽いので高所作業に適していると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする