ラスティングブルLBS-806 安全靴 福山ゴム工業 62917175

 

ラスティングブルLBS-806 安全靴 福山ゴム工業 62917175
ラスティングブルLBS-806 安全靴 福山ゴム工業 62917175

安全靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
カーキ
内容量1足注文コード62917175品番ラスティングブルLBS-806
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。

カーキサイズ(cm)27材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ラバーウィズ3E標準質量(g)355材質(先芯)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 作業時

紐なしなので解けることを気にする必要もなく、安心して履けます。今のところ靴ズレもないので、自分には合っていたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする