福山ゴム工業
超軽量ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5~28
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
色
ライトグレー
ブラック
ライトグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62917270
品番
カルサーワンM-7
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
驚きの超軽量ショートタイプブーツ。泥、埃の侵入を防ぐカバー付き。ソールは滑りにくい耐滑シート付き。
色
ライトグレー
サイズ
3L
サイズ(cm)
27.5~28
材質(アッパー)
EVA/ラバー
材質(ソール)
EVA/ラバー
標準質量(g)
360
足幅
3E
丈(cm)
29.5