セーフラン安全用品
自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62917866
品番
J2631
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。
片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。
ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様
吊り径7mmまでのパドロック対応
材質
本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング
質量(g)
約200
ワイヤー長さ(m)
1.8
入数
1個
関連資料:
(2.64MB)
注意
※パドロックは付属しません。