曜日別特売
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325

RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325
RT-5422 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920325

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オリーブ
サイズBL
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード62920325品番RT-5422
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

センターファスナー開き・ラグランスリーブの男女兼用スクラブです。胸ポケットを二枚ずらして重ねたデザインがスタイリッシュ。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさを提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。

仕様右肩多機能ループ、右脇キーループ付きオリーブサイズBL胸囲(cm)126着丈(cm)74素材ポリエステル100%(制電糸入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする