AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395

AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395
AW-5577 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920395

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tブルー
サイズSS
肩幅(cm)37
内容量1枚注文コード62920395品番AW-5577
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用ホワイトスクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。

仕様エアーアームカット、後ろ衿吊り付き、右肩多機能ループ、左脇ポケット上ペン差しループ、右脇ダブルループ付きTブルーサイズSS胸囲(cm)92肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)66素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする