曜日別特売
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788

AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788
AY-5572 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62920788

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オリーブ
サイズL
肩幅(cm)47
内容量1枚注文コード62920788品番AY-5572
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

多彩なカラーと様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用スクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。

仕様エアーアームカット、後ろ衿吊り付き、右肩多機能ループ、左脇ポケット上ペン差しループ、右脇ダブルループ付きオリーブサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)70素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする