曜日別特売
- HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 62920866

HAMATITE SC-PS1NB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ステンカラー
内容量1箱(320mL×20本)注文コード62920866品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。

ステンカラー成分1成分形ポリサルファイド系タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐候性ホルムアルデヒド等級JSIA-027056 F☆☆☆☆適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
注意
※シリコーン系シーリング材の近くでは同時施工しないでください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする