曜日別特売
HS-TP615WD-H 節電タップ オーム電機 62921164

※本体画像

HS-TP615WD-H 節電タップ オーム電機 62921164
HS-TP615WD-H 節電タップ オーム電機 62921164

節電タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
木目調グレー
コンセント個数6
内容量1個注文コード62921164品番HS-TP615WD-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き

木目調グレースイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆フックフック穴付定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする