曜日別特売
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558

RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558
RF-5503 男女兼用パンツ ナガイレーベン 62921558

男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
オリーブ
ウエスト(cm)74~89
股下(cm)88
内容量1枚注文コード62921558品番RF-5503
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

豊かなストレッチ性を持つニット素材の男女兼用パンツです。接触冷感機能を持つ糸を肌側に配し、さらに通気性にも優れていることから非常に快適なはき心地です。

仕様ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付きオリーブサイズL股下(cm)88ウエスト(cm)74~89ヒップ(cm)105素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする