曜日別特売
MONO-HB-J 鉛筆モノ トンボ鉛筆 62921925

※本体

鉛筆モノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
鉛筆硬度HB
内容量1本注文コード62921925品番MONO-HB-J
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

超微粒子芯/六角軸/ハイスタンダード/製図・デッサン向け

質量(g)7タイプバラ主な用途デッサン用鉛筆硬度HB寸法(軸径Φ×全長)(mm)8×177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする