109991505 ゴムバンド たんぽぽ 62922589

※本体

ゴムバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード62922589品番109991505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用途に合わせて使い方色々丈夫な幅広タイプ

切り幅(mm)6折径(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62922573
2023-03-16
用途: 荒物のまとめ

サイズが不規則な荒いものをまとめるのに使っています。幅広で丈夫なので切れたりもせず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする