曜日別特売
EH-K2-K レーダーノック SEED(シード) 62922677

※本体

レーダーノック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62922677品番EH-K2-K
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

角があって細かいところが消しやすい。

用途
ポイント字ケシ
軸径(Φmm)10.5ブラック高さ(mm)122質量(g)9.3アズワン品番64-8500-60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする