※本体
寺西化学
マジック700 青
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62922774
品番
M700P-T3
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
臭いの少ないアルコール系インキ/名前書き、園芸用、CD-R、DVD-Rへの表記等、幅広い用途に使えます。
質量(g)
9.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
インク色
青
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
141×15×13
インク
油性染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
線の太さ
極細