※本体
uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個(5本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923009
品番
SXN150051P.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
白
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.3×139.6
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応