曜日別特売
SXN150055P.24 ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 62923018

※本体

ジェットストリーム0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5本)
内容量1個(5本)注文コード62923018品番SXN150055P.24
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性

質量(g)9.3種類5本パックシリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 事務作業
製造業

とても滑らかに書けます。インクがかすれたりすることもなく、一定の太さで書けるので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする